Winkelschleifer 230V GWS24-230LVI

Artikel-Nr.: Z071805 GWS24-230L
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071805 GWS24-230L
EAN / GTIN 3165140484282
Herstellernummer 0 601 893 F34

Beschreibung

Beschreibung:

Beschrieb: Ausführung:
Bestes Leistungsgewicht seiner Klasse, doppelte Vibrationskontrolle, Vibrationen unter 5m/S2, Kick Back Stop Sicherheitssystem (erkennt blockieren der Maschine und schaltet aus), Wiederanlaufschutz

Lieferumfang:
SDS-Clic Spannmutter


Drehzahl (u/min): 6500
Gewicht: 5.5
Leistung (Watt): 2400
Bestellcode: GWS24-230LVI
Scheibendurchmesser: 230
Typ: GWS 24-230 LVI
Lieferumfang:
  • Schnellspannmutter SDS
  • Tri-Control-Schalter
  • Zusatzhandgriff Vibration Control

    Beschreibung: Winkelschleifer GWS 24-230 LVI, Der kabelgebundene große Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional aus der 2.400-Watt-Klasse liefert ausdauernde Schleifleistung und hohen Anwenderschutz. Außerdem sorgt sein kraftvoller 2.400-Watt-Motor für gute Ergebnisse bei anspruchsvollen Arbeiten. Der Schutz für den Anwender ist hier dank KickBack Control und Wiederanlaufschutz des Schleifers besonders hoch. Das Gerät verfügt über einen Haupthandgriff mit Vibration Control und einen Zusatzgriff mit Vibration Control, wodurch bis zu 50 % der Vibration absorbiert werden. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Das Gerät ist mit der Absaughaube GDE 230 FC-T Professional kompatibel. Der GWS 24-230 LVI Professional verfügt auch über eine Schutzhaube. Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031); Tri-Control-Schalter; Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)
    Ausführung:
  • Bestes Leistungsgewicht seiner Klasse
  • doppelte Vibrationskontrolle
  • Vibrationen unter 5m/S2
  • Kick Back Stop Sicherheitssystem (erkennt blockieren der Maschine und schaltet aus)
  • Wiederanlaufschutz
  • Merkmal:

    Gewicht: 5,5 kg
    Leistungsaufnahme: 2,4 W
    maximaler Scheiben-ø: 230 mm
    ø disque max.: 230 mm
    Poids: 5,5 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb